ABB Electrification - SAGA DALI TUNABLE WHITE DIMMER U/RAMME - 2CKA006599A3047
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhet bredde - 71 mm
Enhet høyde - 71 mm
Enhet dybde - 53,8 mm
Metallisk farge - nei
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395316269
Elnummer
1471372
Leverandørens varenummer
2CKA006599A3047
Typebeskrivelse
2116/11 UC-916-510
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
53,8 mm
Metallisk farge:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


