ABB Electrification - SAGA FLEX BEV.SENSOR BASIC U/R AMME - 2CKA006800A3103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Halogenfri - nei
Antibakteriell behandling - nei
Bredde - 71 mm
Høyde - 71 mm
Dybde - 52,6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SAGA
EAN/GTIN
4011395321577
Elnummer
1416555
Leverandørens varenummer
2CKA006800A3103
Typebeskrivelse
64761-UC-916-510
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Bredde:
71 mm
Høyde:
71 mm
Dybde:
52,6 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Bevegelsesføler for styring av lys. Avhengig av innstilt lysstyrke (5 - 500 lx.) vil bevegelsesføleren registrere bevegelse og slå på lyset i den innstilte tiden ( 10 sek. - 30 min.) etter siste bevegelse. Dette komplette settet inneholder 64811 U rele, 64761-916 PIR180 Basic sensor og enkel ramme i Saga design.


