ABB Electrification - SAGA FLEX, F@H, KNX V/H FRONT U/SYMB. - 2CKA006220A0908

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SAGA FLEX, F@H, KNX V/H FRONT U/SYMB.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Bussystem KNX-Radio - Ja

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

  • Bussystem radiofrekvens - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SAGA

EAN/GTIN

4011395316337

Elnummer

4549532

Leverandørens varenummer

2CKA006220A0908

Typebeskrivelse

6230-20-916-510

Bussystem EIB/KNX:

nei

Bussystem KNX-Radio:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

Ja

Bussystem Powernet:

Ja

Øvrige bussystemer:

Free@home

Busstilkobling inkludert:

Ja

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Blank

Brytervippe som kan brukes på høyre eller venstre side, uten symbol, til Flex, free@home og KNX brytere med dobbel vippe. Monteres på Flex/f@h bryterfronter eller KNX bryterinnsats (6108/07).