ABB Electrification - SAGA FLEX, F@H, KNX ENK. FRONT U/SYMB. - 2CKA006220A0907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Bussystem KNX-Radio - Ja
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Bussystem radiofrekvens - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SAGA
EAN/GTIN
4011395316320
Elnummer
4549531
Leverandørens varenummer
2CKA006220A0907
Typebeskrivelse
6230-10-916-510
Bussystem EIB/KNX:
nei
Bussystem KNX-Radio:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
Ja
Bussystem Powernet:
Ja
Øvrige bussystemer:
Free@home
Busstilkobling inkludert:
Ja
Materialkvalitet:
Termoplast
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010


