ABB Electrification - SAGA FLEX FRONT KOMFORTBRYTER - 2CKA006800A3107
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Enhet bredde - 55,5 mm
Enhet høyde - 55,5 mm
Enhet dybde - 32,13 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395321614
Elnummer
1416554
Leverandørens varenummer
2CKA006800A3107
Typebeskrivelse
64765-916-510
Monteringsmetode:
Innfelt
Enhet bredde:
55,5 mm
Enhet høyde:
55,5 mm
Enhet dybde:
32,13 mm
Farge:
Andre
Metallisk farge:
nei
RAL-nummer (lignende):
9003
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


