ABB Electrification - SAGA FLEX KOMFORTBRYTER U/RAMM E - 2CKA006800A3106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks. innkoblingstid - 10 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 170...170 °
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød
Optimal montasjehøyde - 1,1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395321607
Elnummer
1416558
Leverandørens varenummer
2CKA006800A3106
Typebeskrivelse
64765-UC-916-510
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks. innkoblingstid:
10 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
170...170 °
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Optimal montasjehøyde:
1,1 m
Monteringsmetode:
Innfelt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. innkoblingstid:
60 s
Bredde:
71 mm
Høyde:
71 mm
Dybde:
63,77 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


