ABB Electrification - SAGA FLEX SENSORLINSE COMFORT - 2CKA006800A3058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 12 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...180 °
Monteringsmetode - Innfelt
Maks rekkevidde til siden - 12 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395316351
Elnummer
1416552
Leverandørens varenummer
2CKA006800A3058
Typebeskrivelse
64762-916-510
Maks rekkevidde i front:
12 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...180 °
Monteringsmetode:
Innfelt
Maks rekkevidde til siden:
12 m
Med orienteringslys:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Min. innkoblingstid:
10 s
Farge:
Hvit
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


