ABB Electrification - SAGA INNF STIKK POTENSIALUTJ. U/RAMME - 2CKA002495A0099
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Modell / utførelse - Stikkontakt, dobbelt
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Andre
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395316238
Elnummer
1511623
Leverandørens varenummer
2CKA002495A0099
Typebeskrivelse
2095 UC-916-510
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Modell / utførelse:
Stikkontakt, dobbelt
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Andre
Halogenfri:
nei
Type overflate:
Blank
Potensialutjevningsstikkontakt med 2 uttak. Skruefester for 1 x 6mm² og 4 x 2,5mm² ledere. IEC 60601-1:2005 DIN EN 60601 (VDE 0750-1): July 2007 Connection bolts German Standard DIN 42801.


