ABB Electrification - SAGA LED DIMMER VRI 2-200/360W /VA - 2CKA006512A0356
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395344095
Elnummer
1471373
Leverandørens varenummer
2CKA006512A0356
Typebeskrivelse
6523 URCGL-916-104
LED dimmer med vri funksjon.
Med valgfri N-terminal tilkobling, N-terminal anbefales ved lave laster < 10 W/VA.
Lav monteringsdybdde: < 20 mm.
For dimbare Retrofit-LED (LEDi).
For dimbare Retrofit-LED (LEDi) med konvensjonelle eller elektroniske transformatorer.
For glødelamper, 230 V halogenlamper, lavspente halogenlamper med konvensjonelle eller elektroniske transformatorer og dimbare energisparende halogenlamper.
Bland drift av LEDi med konvensjonelle belastninger mulig.
Med manuell justrbar driftsmodus for forkant (fasesnitt) eller bakkant (faseavsnitt) dimming.
Med justerbar minimum/maksimum lysstyrke.
Lavt støynivå av MOSFET-transistorer.
Med elektronisk kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse.
Nominell spenning: 230 V~, + 10% / - 10% Nominell frekvens: 50 Hz/60 Hz
Nominell effekt (L): 2 - 100 W/VA (ledende kontroll)
Nominell effekt (R, C): 10 - 360 W/VA (bakkantkontroll)
Nominell effekt (LEDi): 2 - 100 W/VA (ledende kontroll)
Nominell effekt (LEDi): 2 - 200 W/VA (bakkantkontroll)
Med valgfri N-terminal tilkobling, N-terminal anbefales ved lave laster < 10 W/VA.
Lav monteringsdybdde: < 20 mm.
For dimbare Retrofit-LED (LEDi).
For dimbare Retrofit-LED (LEDi) med konvensjonelle eller elektroniske transformatorer.
For glødelamper, 230 V halogenlamper, lavspente halogenlamper med konvensjonelle eller elektroniske transformatorer og dimbare energisparende halogenlamper.
Bland drift av LEDi med konvensjonelle belastninger mulig.
Med manuell justrbar driftsmodus for forkant (fasesnitt) eller bakkant (faseavsnitt) dimming.
Med justerbar minimum/maksimum lysstyrke.
Lavt støynivå av MOSFET-transistorer.
Med elektronisk kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse.
Nominell spenning: 230 V~, + 10% / - 10% Nominell frekvens: 50 Hz/60 Hz
Nominell effekt (L): 2 - 100 W/VA (ledende kontroll)
Nominell effekt (R, C): 10 - 360 W/VA (bakkantkontroll)
Nominell effekt (LEDi): 2 - 100 W/VA (ledende kontroll)
Nominell effekt (LEDi): 2 - 200 W/VA (bakkantkontroll)


