ABB Electrification - SAGA PÅVEGG 6 BRY IMPULS - 2TKA00005387
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med belysning - nei
Tilkoblingstype - Stikklemme
Monteringsmetode - Påvegg
Type feste - Skrufeste
Med lyskilde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199015347
Elnummer
1416429
Leverandørens varenummer
2TKA00005387
Typebeskrivelse
1466A-916
Med belysning:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Monteringsmetode:
Påvegg
Type feste:
Skrufeste
Med lyskilde:
nei
Med signallampe:
nei
Tilbakemelderkontakt:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Slagfasthet:
IK00
Enhet bredde:
72 mm
Enhet høyde:
36 mm
Enhet dybde:
72 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei