Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - SAGA RAMME 4-HULL 100MM - 2TKA00004873

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SAGA RAMME 4-HULL 100MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter5

Bredde:

Se tilgjengelige varianter56 mm
Se tilgjengelige varianter81 mm
Se tilgjengelige varianter85 mm
Se tilgjengelige varianter101 mm
Se tilgjengelige varianter156 mm
Se tilgjengelige varianter227 mm
Se tilgjengelige varianter369 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 4

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199009308

Elnummer

1416294

Leverandørens varenummer

2TKA00004873

Typebeskrivelse

1724F100-916

Antall enheter:

4

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Antall enheter horisontalt:

1

Antall enheter vertikalt:

1

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

1

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Type feste:

Klem-/skrufeste

Bredde:

298 mm

Høyde:

13 mm

Dybde:

101 mm

Ramme 4-hull 100 mm. for innfelt montering av 4 doble stikkontakter uten ramme. Materiale: plast. Overflaten er skinnende og lett å holde ren. Rengjøring med vanlige milde vaskemidler. Ikke bruk sterke løsemidler ved rengjøring. Biosirkulært materiale brukt i ramme.