ABB Electrification - SAGA SIGNAL BRYTER M/SNOR 2.5M FAP3002 - 2TKA00004974

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Trekkontakt

  • Farge - Hvit

  • Spenningstype - AC/DC

  • Merkespenning AC - 30...30 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SAGA

EAN/GTIN

6438199010946

Elnummer

6315529

Leverandørens varenummer

2TKA00004974

Typebeskrivelse

FAP3002-916

Modell / utførelse:

Trekkontakt

Farge:

Hvit

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning AC:

30...30 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

RAL-nummer (lignende):

9003

Merkespenning DC:

35...35 V

Med transformator:

nei

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

40 mm

Enhet dybde:

71 mm

Snorbryter for anrop om hjelp fra for eksempel et handikap WC, trykkbryteren i samme enhet fungerer likt som snorbryteren. Med indikator / kontroll for at signal om hjelp er sendt. Snoren er 2,5m lang.