ABB Electrification - SAGA SIGNAL TRAFO FLM1000 15V/ AC 2.2VA - 2TKA00004972
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nettenhet
Farge - Hvit
Spenningstype - AC
Merkespenning AC - 230...230 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199010922
Elnummer
6315531
Leverandørens varenummer
2TKA00004972
Typebeskrivelse
FLM1000-916
Modell / utførelse:
Nettenhet
Farge:
Hvit
Spenningstype:
AC
Merkespenning AC:
230...230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
RAL-nummer (lignende):
9003
Merkespenning DC:
230...230 V
Med transformator:
nei
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
36 mm
Enhet dybde:
71 mm
Liten trafo for signalprodukter som kan monteres rett i standard veggboks (cc60). Kortslutningssikret. Spenning: 230V AC / 15V AC. Effekt/belastning 2,2VA / 150mA.


