Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - SAGA SIGNAL TRYKKNAPP FAP2001 1KN - 2TKA00004973

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SAGA SIGNAL TRYKKNAPP FAP2001 1KN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Signaliseringssett

  • Farge - Hvit

  • Spenningstype - AC/DC

  • Merkespenning AC - 30...30 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199010939

Elnummer

6315527

Leverandørens varenummer

2TKA00004973

Typebeskrivelse

FAP2001-916

Modell / utførelse:

Signaliseringssett

Farge:

Hvit

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning AC:

30...30 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

RAL-nummer (lignende):

9003

Merkespenning DC:

35...35 V

Med transformator:

nei

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

40 mm

Enhet dybde:

71 mm

Signaltrykknappen har indikasjonslys (LED). Utstyrt med en potensialfri vekselkontakt som lukker seg. Merkingsmuligheter både i knappen og navneskiltet. Indikasjonslysets driftsspenning /strømforbruk: 9,5 - 28 V ac / 9,5 - 35 V dc, 20 mA ac / 10 mA