ABB Electrification - SAGA SIGNAL TRYKKNAPP FAP2002 2KN - 2TKA00004975
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Signaliseringssett
Farge - Hvit
Spenningstype - AC/DC
Merkespenning AC - 9,5...28 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199010953
Elnummer
6315528
Leverandørens varenummer
2TKA00004975
Typebeskrivelse
FAP2002-916
Modell / utførelse:
Signaliseringssett
Farge:
Hvit
Spenningstype:
AC/DC
Merkespenning AC:
9,5...28 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
RAL-nummer (lignende):
9003
Merkespenning DC:
9,5...35 V
Med transformator:
nei
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
40 mm
Enhet dybde:
71 mm


