ABB Electrification - SAGA TIMERSETT HJØRNEBOKS 10A - 2TKA00005392
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Korteste koblingsintervall - 15 min
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199015422
Elnummer
1416458
Leverandørens varenummer
2TKA00005392
Typebeskrivelse
T210-20EUC-916.H
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Korteste koblingsintervall:
15 min
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall NO-kontakter:
1
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Nominell spenning:
230 V
Astro-program:
nei
Omformer inngang:
nei
Merkestrøm:
10 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
2300 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Innbyggingsdybde:
35 mm
Min. dybde på apparatboks:
35 mm
Enhet bredde:
156 mm
Enhet høyde:
74 mm
Enhet dybde:
85 mm


