Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - SAH/S8.16.7.1, 4 moduls, 8 kanals, 16A, 230V, persienne/switch aktuator - 2CDG110250R0011

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SAH/S8.16.7.1, 4 moduls, 8 kanals, 16A, 230V, persienne/switch aktuator

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Maks antall bryterkontakter - 8

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779066846

Elnummer

4549791

Leverandørens varenummer

2CDG110250R0011

Typebeskrivelse

SAH/S8.16.7.1

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Maks antall bryterkontakter:

8

Merkestrøm:

16 A

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Antall digitale innganger:

0

Maks omkoblingseffekt:

1200 W

Maks. bryteeffekt LED:

250 W

Utgangseffekt:

1200 W

C-last:

nei

Maks brytestrøm:

16 A

Nominell driftsspenning:

230...230 V

Ulike faser kan tilkobles:

Ja

Busstilkobling inkludert:

nei

Avtagbar busmodul:

nei

Min. dybde på apparatboks:

64,5 mm

Modulær utvidelsesmulighet:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

De kompakte kombiaktuatorene har 8, 16 eller 24 uavhengige utgangsreleer på 6, 10 eller 16A. Utgangene kan brukes individuelt til å styre elektriske laster eller i par for å kontrollere 230 V AC blinds eller persiennedrifter etc (ingen elektromekanisk forrigling). Enheten har en manuell betjening, som også kan deaktiveres. Via den manuelle betjeningen kan utgangene betjenes manuelt og koblings- eller kjørestatus vises. Enheten drives av KNX og krever ingen ekstra strømforsyning.