ABB Electrification - Samleskinne, L1.. 60mod, 16mm2 - 2CDL210001R1660
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Antall poler - 60
Fordelingsmåling - 44698 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 1050 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779516655
Elnummer
1665910
Leverandørens varenummer
2CDL210001R1660
Typebeskrivelse
PS1/60/16
Antall faser:
1
Antall poler:
60
Fordelingsmåling:
44698 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
1050 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
60
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
60
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå
1-fas skinne, endekappe PS-END 0


