ABB Electrification - Samleskinne, L1.H.. 38mod, 16mm2 - 2CDL210001R1638
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Antall poler - 38
Fordelingsmåling - 44698 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 995 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779586146
Elnummer
1665911
Leverandørens varenummer
2CDL210001R1638
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Antall faser:
1
Antall poler:
38
Fordelingsmåling:
44698 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
995 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
57
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
38
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja
Farge:
Grå


