ABB Electrification - Samleskinne, L1,L2.. 18mod, 10mm2 - 2CDL220001R1018

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Samleskinne, L1,L2.. 18mod, 10mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 2

  • Antall poler - 18

  • Fordelingsmåling - 17,6 mm

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Lengde - 317 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779905961

Elnummer

1665925

Leverandørens varenummer

2CDL220001R1018

Typebeskrivelse

PS2/18

Antall faser:

2

Antall poler:

18

Fordelingsmåling:

17,6 mm

Tverrsnitt:

10 mm²

Lengde:

317 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

18

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

9

Isolert:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

25 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Grå

Skinner (kan kappes)
2-fas skinne, inkl endekappe