ABB Electrification - Samleskinne, L1,L2,L3.. 18mod, 10mm2 - 2CDL230001R1018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 18
Fordelingsmåling - 17,5 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 320 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779668668
Elnummer
1665927
Leverandørens varenummer
2CDL230001R1018
Typebeskrivelse
PS3/18
Antall faser:
3
Antall poler:
18
Fordelingsmåling:
17,5 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
320 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
18
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
6
Isolert:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå
3-fas skinne,inkl endekappe