ABB Electrification - Samleskinne, L1,L2,L3.. 60mod, 16mm2 - 2CDL230010R1660

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Samleskinne, L1,L2,L3.. 60mod, 16mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 60

  • Fordelingsmåling - 44698 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 1056 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4016779563765

Elnummer

1665931

Leverandørens varenummer

2CDL230010R1660

Typebeskrivelse

PS3/60/16A

Antall faser:

3

Antall poler:

60

Fordelingsmåling:

44698 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

1056 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

60

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

20

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4,5 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

25 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

25 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Grå

Skinner (kan kappes)
3-fas skinne, endekappe PS-END