ABB Electrification - Samleskinne, L1,L2,L3,H.. 48mod, 16mm2 - 2CDL230001R1648
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 44698 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 980 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779556644
Elnummer
1665932
Leverandørens varenummer
2CDL230001R1648
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Antall faser:
3
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
44698 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
980 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
56
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
1
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja
Farge:
Grå


