ABB Electrification - Samleskinne, L1, N, _, _, L2, N.. 30mod, 16mm2, DDA202, Toppmatet - 2CDL040202R1630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 30
Fordelingsmåling - 17,5 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 1015 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779652582
Elnummer
1665933
Leverandørens varenummer
2CDL040202R1630
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Antall faser:
4
Antall poler:
30
Fordelingsmåling:
17,5 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
1015 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
58
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
7
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå


