ABB Electrification - SAMLESKINNE PSB 54 N 10/1035 - GHV0360874R0032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 58
Fordelingsmåling - 44698 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 1021 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012233549504
Elnummer
1655702
Leverandørens varenummer
GHV0360874R0032
Typebeskrivelse
SZ-PSB54N
Antall faser:
2
Antall poler:
58
Fordelingsmåling:
44698 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
1021 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
29
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå


