ABB Electrification - SAMLESKINNE SZ-KS 18/56N - GHV0360875R0042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Antall poler - 56
Fordelingsmåling - 44698 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 1012 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012233745203
Elnummer
1634983
Leverandørens varenummer
GHV0360875R0042
Typebeskrivelse
SZ-KS18/56N
Antall faser:
1
Antall poler:
56
Fordelingsmåling:
44698 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
1012 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
56
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå


