Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Sammenkoblingsstykke for IP44 - 2138SW

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Sammenkoblingsstykke for IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Farge - Hvit

  • RAL-nummer (lignende) - 9010

  • Egnet for påveggskappe for innbyggingsapparat - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677334610

Elnummer

1426455

Leverandørens varenummer

2138SW

Typebeskrivelse

Sammenkoblings stykke for IP44

Modell / utførelse:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Egnet for påveggskappe for innbyggingsapparat:

nei

Sammenkoblings stykke for IP44. Med denne kan man koble sammen brytere eller stikkontakter i IP44 serien.

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien