ABB Electrification - Sammenskruingssett for kabelskap - 1SEP408483R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Bredde - 0,01 mm
Høyde - 0,01 mm
Dybde - 0,01 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840064664
Elnummer
1148159
Leverandørens varenummer
1SEP408483R0001
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Bredde:
0,01 mm
Høyde:
0,01 mm
Dybde:
0,01 mm
Reservedel:
nei
SAMMENSKRUINGSSETT KABELSKAP