ABB Electrification - SAP/S.3 System tilgangspunkt for ABB-free@home® - 2CKA006200A0155

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SAP/S.3 System tilgangspunkt for ABB-free@home®

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Free@home

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Med display - nei

  • Bussystem KNX-Radio - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395261583

Elnummer

4549782

Leverandørens varenummer

2CKA006200A0155

Typebeskrivelse

SAP/S.3

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Free@home

Monteringsmetode:

Påvegg

Med display:

nei

Bussystem KNX-Radio:

Ja

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

Ja

Bussystem Powernet:

Ja

Merkespenning:

230 V

SysAP tilgangspunkt for igangkjøring og fjernstyring av ABB-free@home®-systemet. Støtte for opptil 150 free@home®-komponenter (uavhengig av om de er trådløse eller kablede). Med terminal for tilkobling av ABB-free@home® bus. Enkel montering takket være den eksterne strømadapteren (inkludert i leveransen). Mulighet for tilkobling av ekstern 24V om ønskelig.Igangkjøring og fjernstyring utføres via webgrensesnitt eller app. Ingen ekstra programvare er nødvendig. Igangkjøring med WLAN ad hoc-modus. Tilkobling til hjemmenettverket via WLAN-klientmodus eller via nettverkskabel. Tilgangspunktet er egnet for montering på vegg med den medfølgende veggbraketten.