ABB Electrification - SBA-F-1.1.1 Bryter med integrert persienne aktuator for ABB-free@home® - 6220-0-0128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Antall innganger - 1
Maks omkoblingseffekt - 920 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Free@home
EAN/GTIN
4011395180167
Elnummer
4549515
Leverandørens varenummer
6220-0-0128
Typebeskrivelse
SBA-F-1.1.1
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall innganger:
1
Maks omkoblingseffekt:
920 W
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei
Ohmsk bryterstrøm:
4 A
Maks. antall sjalusiutganger:
1
Med bryterfunksjon:
nei
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
32 mm


