Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - SCREW-IN BAR ELEC. 300 MM - 1SVR450056R0000

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SCREW-IN BAR ELEC. 300 MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse - 0 s

  • Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse - 0 s

  • Fysisk måleprinsipp - Konduktiv (ledningsevne)

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse - 0 s

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614347108

Elnummer

4187292

Leverandørens varenummer

1SVR450056R0000

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Fysisk måleprinsipp:

Konduktiv (ledningsevne)

Med avtakbare klemmer:

nei

Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Kan seriekobles:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Bredde:

4 mm

Høyde:

300 mm

Dybde:

4 mm

SCREW-IN BAR ELEC. 300 MM