ABB Electrification - Service modul, 200A, bredde 150mm - NHP 139237R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 150 mm
Fargekode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840008958
Elnummer
1144069
Leverandørens varenummer
NHP 139237R0001
Typebeskrivelse
1144069
Modell / utførelse:
Rektangulær
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Lengde:
150 mm
Fargekode:
Andre
Med festeklemme:
nei
Detter er en service modul for kabelskap, maks 200A og denne har bredde 150mm.


