ABB Electrification - S@H Kompakt PIR dobbel - 2CSY254981R0203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Flate
Kilemodell - Ja
360° konvertibel - 1400 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542549819
Elnummer
6202235
Leverandørens varenummer
2CSY254981R0203
Typebeskrivelse
SMD-W5.1A
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Flate
Kilemodell:
Ja
360° konvertibel:
1400 mA
Driftsspenningsområde:
3...3 V
Anti-mask funksjon:
Ja
Høyde:
95 mm
Bredde:
185 mm
Dybde:
60 mm
Gardin-deteksjonsområdet (5 ° deteksjonsvinkel) har en justerbar lengde fra 2 til 5 meter.
Enheten er internt utstyrt med to infrarøde detektorer, hvorav den ene er justerbar. Alarmen utløses bare hvis begge sensorer oppdager en tilstedeværelse, denne driftsmodusen gjør enheten spesielt egnet for å unngå falske signaler på grunn av nærvær av kjæledyr. Detektoren har også en anti-maskeringsfunksjon.
Den kommuniserer toveis med sentralenheten som overvåker den med programmerbare intervaller (hvert 15. minutt) som standard, den kan programmeres i sanntid eller forsinket modus (med en programmerbar forsinkelse fra 0 til 90 sekunder, som kan være forskjellig for inn- og utdata ).
Det er mulig å konfigurere disse parametrene under igangkjøring av systemet.


