ABB Electrification - S@H Perimeter dobbel IR bev.d - 2CSY235871R0103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Forheng
Kilemodell - Ja
360° konvertibel - 1400 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542358718
Elnummer
6202233
Leverandørens varenummer
2CSY235871R0103
Typebeskrivelse
SMD-W2.1A
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Forheng
Kilemodell:
Ja
360° konvertibel:
1400 mA
Driftsspenningsområde:
3...3 V
Anti-mask funksjon:
Ja
Høyde:
87 mm
Bredde:
180 mm
Dybde:
66 mm


