Utgått

ABB Electrification - S@H PIR dobbel bev.detektor - 2CSY200091R0103

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Passiv infrarød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Deteksjonsområde - 34 °

  • Karakteristikk - Forheng

  • Radiosystem - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542000914

Elnummer

6202234

Leverandørens varenummer

2CSY200091R0103

Typebeskrivelse

SMD-W2.1D

Meldetype:

Passiv infrarød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Deteksjonsområde:

34 °

Karakteristikk:

Forheng

Radiosystem:

Ja

Driftsstrøm:

1400 mA

Driftsspenningsområde:

3...3 V

Høyde:

87 mm

Bredde:

180 mm

Dybde:

66 mm

Anti-mask funksjon:

Ja

Den doble passive IR-omkretsbevegelsesdetektoren beskytter dører og/eller vinduer ved hjelp av et telt-deksel på åpningen og to infrarøde sensorer. Enheten er også utstyrt med en ekstra inngang (den kan deaktiveres og bare etterlater den aktive IR-modus) der du kan koble til en ekstern kablet magnetisk kontakt (med antisponering). Detektoren har antimaskeringsfunksjonen (som kan deaktiveres). Den overvåkes av sentralenheten med programmerbare intervaller (hvert 15. minutt som standard), den kan programmeres i sanntid eller forsinket modus (med en programmerbar forsinkelse fra 0 til 90 sekunder som kan være forskjellig for inn- og utdata). Det er mulig å konfigurere disse parametrene under igangkjøring av systemet.