ABB Electrification - SIDEDEKSEL KA 27 H - GHS2101933R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 0,75
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012233136308
Elnummer
1633792
Leverandørens varenummer
GHS2101933R0001
Typebeskrivelse
KA27H
Apparatmontering:
Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
0,75
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
45 A
Denne gir generell berøringsbeskyttelse.
Endestykkene sneppes fast i standard DIN-skinne. Dekslene er 486 mm = 27 moduler (18 mm hver) lang. Det er mulig å bryte av for hver halve modul for en enkel tilpassing til installasjonen.


