ABB Electrification - Sidevegger RSW84P2, H8/D4 - 2CPX045821R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Dybde for skapinnbygging - 425 mm
Materiale - Stål
Bredde - 425 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TriLine Tavlesystem
EAN/GTIN
4011617458210
Elnummer
2405136
Leverandørens varenummer
2CPX045821R9999
Typebeskrivelse
RSW84P2
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Dybde for skapinnbygging:
425 mm
Materiale:
Stål
Bredde:
425 mm
Høyde:
1913 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
12
Med lås:
nei
Sidevegger i stål
Farve RAL 7035
In=4000A
Norm. IEC 60439-1 (DIN EN 604391-1)
VDE 0660-500


