ABB Electrification - Sign.Cont f.Loaded Spring E1-6 - 1SDA038325R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 5 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644383251
Elnummer
4376564
Leverandørens varenummer
1SDA038325R0001
Typebeskrivelse
CLOSING SPRING ELECTR.INDICATION E1/6
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
5 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


