ABB Electrification - SIGNAL ADAPTERRELE FIR 2000 - FIR2000

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SIGNAL ADAPTERRELE FIR 2000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Andre

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20

  • Nominell spenning - 24 V

  • Antall moduler (ved modulbygging) - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6410070606158

Elnummer

6315545

Leverandørens varenummer

FIR2000

Typebeskrivelse

Diverse

Monteringsarrangement:

Andre

Lampeholder (Fatning):

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

24 V

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Med lyskilde:

nei

Lampetype:

Andre

Med blinkende lys:

nei

Med faste symboler/merker:

nei

Med utskiftbart symbol:

nei

Bruk som knapp:

Nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Min. dybde på apparatboks:

21 mm

ADAPERRELE FIR 2000