ABB Electrification - Signal Alarm FIM Impressivo 1210 Gul - FIM1210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lampe/summer
Farge - Hvit
Spenningstype - AC/DC
Merkespenning AC - 9,5...28 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410070607636
Elnummer
6315507
Leverandørens varenummer
FIM1210
Typebeskrivelse
FIM1210
Modell / utførelse:
Lampe/summer
Farge:
Hvit
Spenningstype:
AC/DC
Merkespenning AC:
9,5...28 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
RAL-nummer (lignende):
9010
Merkespenning DC:
9,5...35 V
Med transformator:
nei
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
45 mm
Alarm med blinkende gult indikasjonslys (LED) og lydalarm som går av og på. Lydalarmen kan slås av når enheten fungerer som blinkende indikasjonslys. Driftsspenning / strømforbruk: 9,5 - 28 V ac / 9,5 - 35 V dc, 60 mA ac / 30 mA dc. Lydnivå / frekvens: 78


