ABB Electrification - SIGNAL ALARMKN. MED LEDN 6,3MM - FAP9001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Trekksnor
Farge - Hvit
Spenningstype - DC
Merkespenning AC - 24...24 V
Beskyttelsesklasse IP - IP43
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410070607308
Elnummer
6315544
Leverandørens varenummer
FAP9001
Typebeskrivelse
Ledning m/trykkn. 6,3 mm Jack.
Modell / utførelse:
Trekksnor
Farge:
Hvit
Spenningstype:
DC
Merkespenning AC:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
RAL-nummer (lignende):
9010
Merkespenning DC:
24...24 V
Med transformator:
nei
Enhet bredde:
120 mm
Enhet høyde:
200 mm
Enhet dybde:
20 mm
Ledning med trykknapp. 6,3mm Jack.


