ABB Electrification - SIGNAL BORDTABLÅ FIP 2000 - FIP2000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Komplett apparat
Lampeholder (Fatning) - Uten
Lampefarge - Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20
Nominell spenning - 24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410070606103
Elnummer
6315541
Leverandørens varenummer
FIP2000
Typebeskrivelse
FIP2000
Monteringsarrangement:
Komplett apparat
Lampeholder (Fatning):
Uten
Lampefarge:
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
24 V
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med lyskilde:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med blinkende lys:
nei
Med faste symboler/merker:
nei
Med utskiftbart symbol:
nei
Bruk som knapp:
Lukker med tilbakemeldingskontakter
Monteringsmetode:
Innbygning
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei


