ABB Electrification - SIGNAL DØRTABLÅ JUSSI FIO 2000 - FIO2000

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SIGNAL DØRTABLÅ JUSSI FIO 2000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Komplett apparat

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Lampefarge - Andre

  • Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20

  • Nominell spenning - 24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6410070606127

Elnummer

6315520

Leverandørens varenummer

FIO2000

Typebeskrivelse

Trykknapper bokser/tablåer

Monteringsarrangement:

Komplett apparat

Lampeholder (Fatning):

Uten

Lampefarge:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

24 V

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Med lyskilde:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med blinkende lys:

nei

Med faste symboler/merker:

nei

Med utskiftbart symbol:

nei

Bruk som knapp:

Normalt åpen (NO)

Monteringsmetode:

Påvegg

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

DØRTABLÅ FIO2000