Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - SIGNAL HOVEDENHET FEH 1001 1K - FEH1001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SIGNAL HOVEDENHET FEH 1001 1K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Innstillingskombinasjon

  • Farge - Hvit

  • Spenningstype - AC/DC

  • Merkespenning AC - 15...28 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6410070607117

Elnummer

6315504

Leverandørens varenummer

FEH1001

Typebeskrivelse

Trykknapper innfelling 22/30 mm

Modell / utførelse:

Innstillingskombinasjon

Farge:

Hvit

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning AC:

15...28 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

RAL-nummer (lignende):

9010

Merkespenning DC:

18...35 V

Med transformator:

nei

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

39 mm

OVERVÅKINGSENHET FEH 1002