ABB Electrification - Signal Jack og Trykknapp FAP3011 - FAP3011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Trekkontakt
Farge - Hvit
Spenningstype - AC/DC
Merkespenning AC - 9,5...28 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410070607285
Elnummer
6315542
Leverandørens varenummer
FAP3011
Typebeskrivelse
FAP3011
Modell / utførelse:
Trekkontakt
Farge:
Hvit
Spenningstype:
AC/DC
Merkespenning AC:
9,5...28 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
RAL-nummer (lignende):
9010
Merkespenning DC:
9,5...35 V
Med transformator:
nei
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
39 mm
Enheten har trykknapp med indikasjonslys (ingen induktiv funksjon) og kontakt for 6,3 mm Jackplugg. Merkingsmuligheter både i knapp og navneskilt. Indikasjonslysets driftsspenning / strømforbruk: 9,5 - 28 Vac / 9,5 - 35 Vdc, 20 mA ac / 10 mA dc. Knappens


