ABB Electrification - Signal kontakt for bordtablå, FOT2000 - FOT2000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Andre
Lampeholder (Fatning) - Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20
Nominell spenning - 24 V
Med lyskilde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410070606134
Elnummer
6943607
Leverandørens varenummer
FOT2000
Typebeskrivelse
FOT2000
Monteringsarrangement:
Andre
Lampeholder (Fatning):
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
24 V
Med lyskilde:
nei
Med blinkende lys:
nei
Med faste symboler/merker:
nei
Med utskiftbart symbol:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Min. dybde på apparatboks:
21 mm


