ABB Electrification - Signal summer FIM Impressivo 1100 - FIM1100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Summer
Farge - Hvit
Spenningstype - AC/DC
Merkespenning AC - 9,5...28 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410070607612
Elnummer
6315500
Leverandørens varenummer
FIM1100
Typebeskrivelse
Signallamper innfelling
Modell / utførelse:
Summer
Farge:
Hvit
Spenningstype:
AC/DC
Merkespenning AC:
9,5...28 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
RAL-nummer (lignende):
9010
Merkespenning DC:
9,5...35 V
Med transformator:
nei
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
35 mm


