ABB Electrification - SIGNAL TAPEFØLER FLA2100 50M - FLA2100.50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Vann
Monteringsmetode - Andre
Farge - Andre
Høyde - 50000 mm
Bredde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410070607872
Elnummer
6315553
Leverandørens varenummer
FLA2100.50
Typebeskrivelse
Diverse
Meldetype:
Vann
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Andre
Høyde:
50000 mm
Bredde:
15 mm
Dybde:
5000 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
TAPEFØLER 50M. FLA2100.50


