ABB Electrification - SIGNAL TAPEFØLER FLA2100 2M - FLA2100.02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Vann
Monteringsmetode - Andre
Indikering - Optisk/akustisk
Farge - Andre
Høyde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410070607858
Elnummer
6315552
Leverandørens varenummer
FLA2100.02
Typebeskrivelse
Diverse
Meldetype:
Vann
Monteringsmetode:
Andre
Indikering:
Optisk/akustisk
Farge:
Andre
Høyde:
2000 mm
Bredde:
15 mm
Dybde:
2000 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


