ABB Electrification - SIGNAL TRAFO FLM 1000 - FLM1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nettenhet
Farge - Hvit
Spenningstype - AC
Merkespenning AC - 230...230 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410070607650
Elnummer
6315501
Leverandørens varenummer
FLM1000
Typebeskrivelse
FLM1000
Modell / utførelse:
Nettenhet
Farge:
Hvit
Spenningstype:
AC
Merkespenning AC:
230...230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
RAL-nummer (lignende):
9010
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
39 mm
230 V ac / 15 V ac trafo med kortslutningsmotstand som kan installeres i veggboks. Effekt / belastning: 2,2 VA / 150 mA.


